PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 150-32 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4067923214569
Sähkönumero
1963627
Toimittajan tuotenumero
2100017
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 32 mm, sleeve length: 58 mm, color: yellow


