PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 16 -12 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637588
Sähkönumero
1963758
Toimittajan tuotenumero
3200564
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrule, sleeve length: 12 mm, length: 24 mm, color: blue
Ferrule, sleeve length: 12 mm, length: 24 mm, color: blue
Ferrule, sleeve length: 12 mm, length: 24 mm, color: blue


