PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 16 -18 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094232
Sähkönumero
1963679
Toimittajan tuotenumero
3200629
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 18 mm, sleeve length: 28 mm, color: blue


