PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 25 -16 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Holkin pituus - 16 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637595
Sähkönumero
1963759
Toimittajan tuotenumero
3200577
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Holkin pituus:
16 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrule, sleeve length: 16 mm, length: 29 mm, color: yellow
Ferrule, sleeve length: 16 mm, length: 29 mm, color: yellow
Ferrule, sleeve length: 16 mm, length: 29 mm, color: yellow


