PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 25 -22 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094294
Sähkönumero
1963681
Toimittajan tuotenumero
3200700
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 22 mm, sleeve length: 36 mm, color: yellow


