PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 35 -25 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094300
Sähkönumero
1963682
Toimittajan tuotenumero
3200713
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 25 mm, sleeve length: 39 mm, color: red


