PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 4 -10 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Holkin pituus - 10 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637557
Sähkönumero
1963755
Toimittajan tuotenumero
3200535
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Holkin pituus:
10 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrule, sleeve length: 10 mm, length: 17 mm, color: gray


