PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 4 -12 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094508
Sähkönumero
1963684
Toimittajan tuotenumero
3200959
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 12 mm, sleeve length: 20 mm, color: gray


