PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 4 -18 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094201
Sähkönumero
1963676
Toimittajan tuotenumero
3200593
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 18 mm, sleeve length: 26 mm, color: gray


