PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 50 -20 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094102
Sähkönumero
1963635
Toimittajan tuotenumero
3200454
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 20 mm, sleeve length: 36 mm, color: blue


