PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 6 -12 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637564
Sähkönumero
1963756
Toimittajan tuotenumero
3200548
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrule, sleeve length: 12 mm, length: 20 mm, color: yellow


