PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 6 -18 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094218
Sähkönumero
1963677
Toimittajan tuotenumero
3200603
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 18 mm, sleeve length: 26 mm, color: yellow


