PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 70 -20 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918156923
Sähkönumero
1963657
Toimittajan tuotenumero
3201848
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 20 mm, sleeve length: 37 mm, color: yellow


