PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 95 -25 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918156930
Sähkönumero
1963659
Toimittajan tuotenumero
3201853
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 25 mm, sleeve length: 44 mm, color: red


