PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2 x 16 - 16 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637144
Sähkönumero
1963714
Toimittajan tuotenumero
3202847
Tukkuerä
1
Ferrule, sleeve length: 16 mm, length: 31 mm, color: blue


