PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 0,5-10 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356345798
Sähkönumero
1963670
Toimittajan tuotenumero
3203309
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 17 mm, color: white


