PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019637205
Sähkönumero
1963720
Toimittajan tuotenumero
3200933
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 15 mm, color: white


