PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019637212
Sähkönumero
1963721
Toimittajan tuotenumero
3200807
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ferrules, for two 0.75 mm2 conductors, sleeve length: 8 mm, with plastic collar, galvanically tin-plated, color: gray, color range according to NF C 63-023, CSA-certified


