PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918106591
Sähkönumero
1963653
Toimittajan tuotenumero
3201534
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 18 mm, color: black


