PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637236
Sähkönumero
1963723
Toimittajan tuotenumero
3200823
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 16 mm, color: black


