PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 10 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637243
Sähkönumero
1963724
Toimittajan tuotenumero
3200836
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
10 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrules, for two 2.5 mm² conductors, sleeve length: 10 mm, with plastic collar, galvanically tin-plated, color: blue, color range according to NF C 63-023, CSA-certified
Ferrules, for two 2.5 mm2 conductors, sleeve length: 10 mm, with plastic collar, galvanically tin-plated, color: blue, color range according to NF C 63-023, CSA-certified
Ferrules, for two 2.5 mm2 conductors, sleeve length: 10 mm, with plastic collar, galvanically tin-plated, color: blue, color range according to NF C 63-023, CSA-certified


