PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X 6 -14 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094560
Sähkönumero
1963648
Toimittajan tuotenumero
3201013
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 14 mm, sleeve length: 25 mm, color: yellow


