PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI-TWIN 2X10 -14 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019637120
Sähkönumero
1963712
Toimittajan tuotenumero
3201026
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ferrule, sleeve length: 14 mm, length: 26 mm, color: red


