PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI120 -27 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918156916
Sähkönumero
1963655
Toimittajan tuotenumero
3201822
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 27 mm, sleeve length: 48 mm, color: blue


