PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 1212521 AI 0,5-8 WH-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356589611
Sähkönumero
1963281
Toimittajan tuotenumero
1212521
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Band ferrules, 0.5 mm², sleeve length 8 mm, with plastic collar, according to DIN 46228-4, color: white, equipped with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips with 50 sleeves per strip.


