PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 1212522 AI 0,75- 8 GY-S

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 1212522 AI  0,75- 8 GY-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - harmaa

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356589628

Sähkönumero

1963290

Toimittajan tuotenumero

1212522

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Band ferrules, 0.75 mm², sleeve length 8 mm, with plastic collar, according to DIN 46228-4, color: gray, equipped with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips with 50 sleeves per strip.