Etusivu

PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 3201398 AI 1,5 - 8 BK-B

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 3201398 AI  1,5 - 8 BK-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019637434

Sähkönumero

1963743

Toimittajan tuotenumero

3201398

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Ferrules, 1.5 mm², taped, sleeve length: 8 mm, with plastic collar, galvanically tin-plated, color: black, color range according toDIN 46228-4, CSA-certified