Etusivu

PHOENIX CONTACT - Johdinmerkki - 1013575 LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Johdinmerkki - 1013575 LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Asennustapa - ripustus

  • Leveys - 4.5 mm

  • Väri - muu

  • Kaapelin halkaisija - 1.5...3.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918013851

Sähkönumero

1906363

Toimittajan tuotenumero

1013575

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Asennustapa:

ripustus

Leveys:

4.5 mm

Väri:

muu

Kaapelin halkaisija:

1.5...3.2 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinmerkintäholkki zack-nauhassa, ilman merkintää