Etusivu

PHOENIX CONTACT - Johdinmerkki - 828570 UCT-WMS 3.2 (12X4)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Asennustapa - ripustus

  • Leveys - 4.3 mm

  • Väri - muu

  • Johtimen halkaisija - 3.2...3.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9719072

Toimittajan tuotenumero

828570

Tukkuerä

8

Merkintä:

ei ole

Asennustapa:

ripustus

Leveys:

4.3 mm

Väri:

muu

Johtimen halkaisija:

3.2...3.2 mm

Kaapelin halkaisija:

1.5...3.2 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Pituus:

12 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio