PHOENIX CONTACT - Johdonsuojakatkaisija 2A - TCP 2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - automaatti
Sulakealustan tyyppi - pistokiinnitys
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 250 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918848361
Sähkönumero
3209001
Toimittajan tuotenumero
0712217
Tukkuerä
1
Sulakkeen tyyppi:
automaatti
Sulakealustan tyyppi:
pistokiinnitys
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
250 V
Väri:
musta
Mitoitusvirta In:
2 A
Käyttölämpötila-alue:
-20...60 °C


