Etusivu

PHOENIX CONTACT - Johdonsuojakatkaisija 6A - TCP 6A

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Johdonsuojakatkaisija 6A - TCP 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - automaatti

  • Sulakealustan tyyppi - pistokiinnitys

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918848392

Sähkönumero

3209002

Toimittajan tuotenumero

0712275

Tukkuerä

1

Sulakkeen tyyppi:

automaatti

Sulakealustan tyyppi:

pistokiinnitys

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

250 V

Väri:

musta

Mitoitusvirta In:

6 A

Käyttölämpötila-alue:

-20...60 °C

Lämpölaukeava johdonsuojakatkaisija