PHOENIX CONTACT - Johdonsuojakatkaisija - CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 8
Nimellisvirta - 80 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi - elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN - 160
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356992367
Sähkönumero
3209010
Toimittajan tuotenumero
2905744
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
8
Nimellisvirta:
80 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi:
elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN:
160
Rakennetyyppi:
täydellinen moduuli
Leveys:
41 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
121 mm
Käyttöjännite:
24 V
Kosketintyyppi:
ilman galvaanista erottelua
Fail-Safe -elementti:
15 A
Sulkeutumisaika:
20 ms
Kapasitiivinen enimmäiskuorma:
75000 µF
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Multi-channel, electronic device circuit breaker with active current limitation for protecting eight loads at 24 V DC in the event of overload and short circuit. With nominal current assistant and electronic locking of the set nominal currents. For installation on DIN rails.


