PHOENIX CONTACT - Johdonsuojakatkaisija - CBMC E4 24DC/1-10A NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 40 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi - elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN - 80
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626149356
Sähkönumero
3209012
Toimittajan tuotenumero
2906032
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
40 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi:
elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN:
80
Rakennetyyppi:
täydellinen moduuli
Leveys:
36 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
98 mm
Käyttöjännite:
24 V
Kosketintyyppi:
ilman galvaanista erottelua
Fail-Safe -elementti:
15 A
Sulkeutumisaika:
10 ms
Kapasitiivinen enimmäiskuorma:
45000 µF
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Multi-channel electronic device circuit breaker for protecting four loads at 24 V DC in the event of overload and short circuit. With electronic locking of the set nominal currents. For installation on DIN rails.


