Etusivu

PHOENIX CONTACT - Johdotuskouru - CD 25X60

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Johdotuskouru - CD 25X60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Aukkojen etäisyys - 6.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 22 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356459129

Sähkönumero

1409002

Toimittajan tuotenumero

3240191

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Korkeus:

60 mm

Leveys:

25 mm

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Kansikappaleella:

kyllä

Johdotuskouru, harmaa, kouru ja kansi