PHOENIX CONTACT - Johdotuskouru Phoenix - CD (LxK 30x80x2000)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Korkeus - 80 mm
Leveys - 30 mm
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356470100
Sähkönumero
1409006
Toimittajan tuotenumero
3240282
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Korkeus:
80 mm
Leveys:
30 mm
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Kansikappaleella:
kyllä
Johdotuskouru, harmaa, kouru ja kansi


