Etusivu

PHOENIX CONTACT - Kaapelimerkki siteellä - 1005208 KMK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kaapelimerkki siteellä - 1005208 KMK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Leveys - 29 mm

  • Johtimen halkaisija - 25...25 mm

  • Kaapelin halkaisija - 10...25 mm

  • Tilaa merkinnälle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918012434

Sähkönumero

6416800

Toimittajan tuotenumero

1005208

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Leveys:

29 mm

Johtimen halkaisija:

25...25 mm

Kaapelin halkaisija:

10...25 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio