Etusivu

PHOENIX CONTACT - Kaapelimerkki siteellä - 1005211 KMK 3

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kaapelimerkki siteellä - 1005211 KMK 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Leveys - 40 mm

  • Johtimen halkaisija - 35...35 mm

  • Kaapelin halkaisija - 16...35 mm

  • Tilaa merkinnälle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918012441

Sähkönumero

6416803

Toimittajan tuotenumero

1005211

Tukkuerä

50

Merkintä:

ei ole

Leveys:

40 mm

Johtimen halkaisija:

35...35 mm

Kaapelin halkaisija:

16...35 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä