PHOENIX CONTACT - Kantaosa - 2839282 PT-BE/FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Napojen lukumäärä - 3
Merkinanto laitteessa - ei ole
Käyttökohde - energiatekniikka
Erotuskytkentäinduktanssilla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058070094
Sähkönumero
5807009
Toimittajan tuotenumero
2839282
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Napojen lukumäärä:
3
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Käyttökohde:
energiatekniikka
Erotuskytkentäinduktanssilla:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
YLIJÄNNITESUOJAN KANTAOSA, ERILLISET PISTOKKEET TUOTENIMELLÄ PT 2-PE/S-230AC-ST, LEVEYS 24 MM


