PHOENIX CONTACT - Kosketinhylsy 0.14-0.37 Au - CK1,6-ED-0,37BU AU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitäntä
Kontaktityyppi - kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013245
Toimittajan tuotenumero
1674969
Tukkuerä
0
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitäntä
Kontaktityyppi:
kierteinen
Kuorinta-alue:
8 mm
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...0.37 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...0.37 mm²
Plug-in liitos, halkaisija:
1.6 mm
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rajapinnan materiaali:
kulta
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500
Pyörösorvattu naaraspuolinen kosketinhylsy sähköliitäntöihin ja liitinkokoonpanoihin. Koskettimen halkaisija on 1,6 mm ja nimellisvirta 10 A. Se soveltuu 0,14...0,37 mm² (AWG 26...22) johdinkoolle, ja liitäntä toteutetaan puristusliitoksella. Kupariseoksesta valmistettu kosketin tarjoaa luotettavan sähkökontaktin erilaisissa liitinratkaisuissa.


