PHOENIX CONTACT - Kosketinhylsy 1.0 Au - CK1,6-ED-1,00BU AU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...1 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kontaktityyppi - kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013249
Toimittajan tuotenumero
1674943
Tukkuerä
0
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1...1 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kontaktityyppi:
kierteinen
Kuorinta-alue:
8 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1...1 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
1...1 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...1 mm²
Plug-in liitos, halkaisija:
1.6 mm
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rajapinnan materiaali:
kulta
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500
Sorvattu naaraskosketin puristusliitäntään teollisuusliittimissä. Kosketin on valmistettu kupariseoksesta ja siinä on kultapinnoitettu kosketuspinta, joka soveltuu erityisesti pienille jännitteille ja virroille. Kontaktihalkaisija on 1,6 mm ja nimellisvirta 10 A. Kosketin soveltuu 0,75...1,0 mm² (AWG 18) hienosäikeisille johtimille ja liitäntä toteutetaan puristusliitoksella. Tuote mahdollistaa luotettavan sähköisen liitoksen erilaisissa teollisuusliitinjärjestelmissä.


