PHOENIX CONTACT - Kosketinhylsy 2.5 Au - CK1,6-ED-2,50BU AU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...1.5 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kontaktityyppi - kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013253

Toimittajan tuotenumero

1674985

Tukkuerä

0

Kosketintyyppi:

nasta

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

10 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...1.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kontaktityyppi:

kierteinen

Kuorinta-alue:

8 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...1.5 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...1.5 mm²

Plug-in liitos, halkaisija:

1.6 mm

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Rajapinnan materiaali:

kulta

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

500

Kosketinhylsy CK1,6-ED-2,50BU AU

Sorvattu naaraskosketin puristusliitäntään teollisuusliittimissä. Kosketin on valmistettu kupariseoksesta ja siinä on kultapinnoitettu kosketuspinta, joka soveltuu erityisesti pienille jännitteille ja virroille. Kontaktihalkaisija on 1,6 mm ja nimellisvirta 10 A. Kosketin soveltuu 2,5 mm² (AWG 14) hienosäikeisille johtimille ja liitäntä toteutetaan puristusliitoksella. Tuote mahdollistaa luotettavan sähköisen liitoksen erilaisissa teollisuusliitinjärjestelmissä.