PHOENIX CONTACT - Kosketintappi 0.5 Au - CK1,6-ED-0,50ST AU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...0.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kontaktityyppi - kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013248
Toimittajan tuotenumero
1672453
Tukkuerä
0
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...0.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kontaktityyppi:
kierteinen
Kuorinta-alue:
8 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...0.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...0.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...0.5 mm²
Plug-in liitos, halkaisija:
1.6 mm
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rajapinnan materiaali:
kulta
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500
Sorvattu uroskosketin puristusliitäntään sähkö- ja automaatioliitäntöihin. Kosketin on valmistettu kupariseoksesta, kontaktihalkaisija on 1,6 mm ja nimellisvirta 10 A. Se soveltuu 0,5 mm² (AWG 20) johtimille ja mahdollistaa luotettavan sähköisen liitoksen erilaisissa liitinjärjestelmissä.


