PHOENIX CONTACT - Kosketintappi 1.5 Au - CK1,6-ED-1,50ST AU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kontaktityyppi - kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013252
Toimittajan tuotenumero
1674875
Tukkuerä
0
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kontaktityyppi:
kierteinen
Kuorinta-alue:
8 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...1.5 mm²
Plug-in liitos, halkaisija:
1.6 mm
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rajapinnan materiaali:
kulta
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500
Pyörösorvattu uroskosketin sähköliitäntöihin ja liitinkokoonpanoihin. Koskettimen halkaisija on 1,6 mm ja nimellisvirta 10 A. Se soveltuu 1,5 mm² (AWG 16) johdinkoolle, ja liitäntä toteutetaan puristusliitoksella. Kupariseoksesta valmistettu kosketin tarjoaa luotettavan sähkökontaktin erilaisissa liitinratkaisuissa.


