PHOENIX CONTACT - Kosketintappi 2.5 Au - CK1,6-ED-2,50ST AU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kontaktityyppi - kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013254
Toimittajan tuotenumero
1674927
Tukkuerä
0
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kontaktityyppi:
kierteinen
Kuorinta-alue:
6 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...2.5 mm²
Plug-in liitos, halkaisija:
1.6 mm
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rajapinnan materiaali:
kulta
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500
Sorvattu uroskosketin puristusliitäntään teollisuusliittimissä. Kosketin on valmistettu kupariseoksesta ja siinä on kultapinnoitettu kosketuspinta, joka soveltuu erityisesti pienille jännitteille ja virroille. Kontaktihalkaisija on 1,6 mm ja nimellisvirta 10 A. Kosketin soveltuu 2,5 mm² (AWG 14) hienosäikeisille johtimille ja liitäntä toteutetaan puristusliitoksella. Tuote mahdollistaa luotettavan sähköisen liitoksen erilaisissa teollisuusliitinjärjestelmissä.


