PHOENIX CONTACT - Kotelon alustaosa 250V - 1604893 HC-D 15-SML-52/O1M25

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kotelon alustaosa 250V - 1604893 HC-D 15-SML-52/O1M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 52 mm

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Lukitustapa - tasolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918882006

Sähkönumero

1963908

Toimittajan tuotenumero

1604893 HC-D 15-SML-

Tukkuerä

1604893 HC-D 15-SML-

Leveys:

50 mm

Korkeus:

52 mm

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kaapelisyötön suunta:

muu

Kiinnitysrenkaan paikka:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

UV:n kestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

Kotelon alaosa