PHOENIX CONTACT - Kotelon alustaosa 250V - 1604901 HC-D 25-SML-57/O1M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 57 mm
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Lukitustapa - tasolukitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918881948
Sähkönumero
1963909
Toimittajan tuotenumero
1604901 HC-D 25-SML-
Tukkuerä
1604901 HC-D 25-SML-
Leveys:
50 mm
Korkeus:
57 mm
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lukitustapa:
tasolukitus
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kiinnitysrenkaan paikka:
muu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


