Etusivu

PHOENIX CONTACT - Kotelon alustaosa 400V - 1604835 HC-B 24-SMQ-67/O1M25

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kotelon alustaosa 400V - 1604835 HC-B 24-SMQ-67/O1M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 57 mm

  • Korkeus - 67 mm

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918881511

Sähkönumero

1963923

Toimittajan tuotenumero

1604835 HC-B 24-SMQ-

Tukkuerä

1604835 HC-B 24-SMQ-

Leveys:

57 mm

Korkeus:

67 mm

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Kiinnitysrenkaan paikka:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

Kotelon alaosa