PHOENIX CONTACT - Kotelon alustaosa 400V - 1604867 HC-B 32-SMQ-72/O1M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 81.5 mm
Korkeus - 72 mm
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918882815
Sähkönumero
1963924
Toimittajan tuotenumero
1604867 HC-B 32-SMQ-
Tukkuerä
1604867 HC-B 32-SMQ-
Leveys:
81.5 mm
Korkeus:
72 mm
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kiinnitysrenkaan paikka:
muu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


