PHOENIX CONTACT - Kotelon yläosa 250V - 1604914 HC-D 50-TFQ-76/O1M32G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 56 mm
Korkeus - 76 mm
Kotelon tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918882969
Sähkönumero
1963918
Toimittajan tuotenumero
1604914 HC-D 50-TFQ-
Tukkuerä
1604914 HC-D 50-TFQ-
Leveys:
56 mm
Korkeus:
76 mm
Kotelon tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kiinnitysrenkaan paikka:
muu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


