PHOENIX CONTACT - Kotelon yläosa 400V - 1460019 HC-B 06-TFL-H-O1M25S

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kotelon yläosa 400V - 1460019 HC-B 06-TFL-H-O1M25S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 43 mm

  • Korkeus - 72 mm

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Lukitustapa - tasolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356792325

Sähkönumero

1906619

Toimittajan tuotenumero

1460019

Tukkuerä

1460019

Leveys:

43 mm

Korkeus:

72 mm

Kotelon tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Kiinnitysrenkaan paikka:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

Kotelon yläosa